1-komponent universalkniv
Universalknivklinge i kulstofstål 1-K håndtag
DOLK M. SKEDE 1-K GREB, L 225MM
Varenr. 071566 546
EAN 4062856826957
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
Med klinge af hærdet kulstofstål.
Generel brug
- Skridsikkert, ergonomisk 1-komponent håndtag.
- Lang klinge og velegnet til universalbrug.
- Meget høj skærehårdhed på HRC 58.
Robust
- Ergonomisk håndtagsform og fin, tekstureret overflade.
- Klingen er sikkert forbundet med håndtaget.
- Optimal opbevaring og beskyttelse mod skader
Bemærk
Optimal opbevaring og beskyttelse mod skader
071566 546: . Skaft i høj kvalitet med bælteclips
Længde | 225 mm |
Klingelængde | 100 mm |
Tykkelse for klinge | 2,1 mm |
Bladbredde | 23 mm |
Materiale | Kulstofstål |
Håndtag, materiale | 1-komponent plast |